尿石とれ~る 1L

尿石とれ~る 1L - コニシ
(2件のレビュー)
用途小便器、配管に付着した尿石の分解、除去。容量(L)1質量(kg)1.2トラスコ品番449-2501希釈倍率原液主成分有機酸、腐食防腐剤液性酸性使用場所トイレ毒劇区分劇物商品タイプ液体内容量1本(1L)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
862340935365
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86234093
2017-04-25
用途: トイレ清掃
サービス業

初めて購入させていただきました。男性用トイレの清掃に使用しました。全てとれるわけではないですが、キレイになりました!

対象商品 : 86234093
2016-02-01
用途: 自宅トイレの便器のふちにこびり付いた尿石にトイレ用ブラシに数滴たらし軽くこすってみました。
有限会社グリーン・スタッフ

ビックリいとも簡単に真っ白、トイレの神様も喜んでいる気がします。本済は匂いも無いので取り扱いには注が必要ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする