サンコー(三甲)
SCBー500 灰/青
種類
角型
種別
SCB500GLLBL
材質
PP
色
グレー
外寸(mm)
1424×590×980
内寸(mm)
1350×475×743
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86234897
64500001GLCCB
1個
なし
1
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13137577
64500001GLCCB(名入れ)
1セット(5個)
あり
1
¥
1,130,500
¥
1,243,550
(税込)
2以上
¥
1,115,500
¥
1,227,050
(税込)
3以上
¥
1,112,700
¥
1,223,970
(税込)
4以上
¥
1,111,300
¥
1,222,430
(税込)
5以上
¥
1,107,400
¥
1,218,140
(税込)
6以上
¥
1,106,900
¥
1,217,590
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。