曜日別特売

SNコンテナー B#160(孔無)

SNコンテナー B#160(孔無) - サンコー(三甲)SNコンテナー B#160(孔無) - サンコー(三甲)SNコンテナー B#160(孔無) - サンコー(三甲)SNコンテナー B#160(孔無) - サンコー(三甲)SNコンテナー B#160(孔無) - サンコー(三甲)SNコンテナー B#160(孔無) - サンコー(三甲)SNコンテナー B#160(孔無) - サンコー(三甲)SNコンテナー B#160(孔無) - サンコー(三甲)
スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)1028×478×320底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)ネスティング高さ(mm)167
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474484521530000GL803GL8021個1531100×550×3301010×460×310グレー/ライトグレー-
1
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8623500321530000GL803GL8021個1531100×550×3301010×460×310グレー/ライトグレーなし
1
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1315054521530000GL803GL802(名入れ)1セット(10個)1531100×550×3301010×460×310グレー/ライトグレーあり
1
166,200
182,820(税込)
2以上
162,000
178,200(税込)
3以上
158,600
174,460(税込)
5以上
154,480
169,928(税込)
7以上
154,000
169,400(税込)
10以上
152,640
167,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする