SNコンテナー B#47

SNコンテナー B#47 - サンコー(三甲)SNコンテナー B#47 - サンコー(三甲)SNコンテナー B#47 - サンコー(三甲)SNコンテナー B#47 - サンコー(三甲)SNコンテナー B#47 - サンコー(三甲)SNコンテナー B#47 - サンコー(三甲)SNコンテナー B#47 - サンコー(三甲)SNコンテナー B#47 - サンコー(三甲)
材質PP有効内寸(mm)456×321×282外寸(mm)575×400×300内寸(mm)485×350×292底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])25.1(2560)ネスティング高さ(mm)95
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623549320470500GR603GRDEN1個47575×400×300グリーン/グリーンなし
1
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1315064020470500GR603GRDEN(名入れ)1セット(10個)47575×400×300グリーン/グリーンあり
1
103,380
113,718(税込)
2以上
99,180
109,098(税込)
3以上
95,780
105,358(税込)
5以上
91,660
100,826(税込)
7以上
91,180
100,298(税込)
10以上
89,820
98,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8623550220470500GR603GRDEN1個47575×400×300グリーン/グリーン-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8623550220470500GR603GRDEN8623549320470500GR603GRDEN20470500GR603GRDEN SNコンテナー B#47 サンコー(三甲) 86235493SNコンテナー B#47サンコー(三甲)1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする