曜日別特売

SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ

SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ - サンコー(三甲)SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ - サンコー(三甲)SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ - サンコー(三甲)SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ - サンコー(三甲)SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ - サンコー(三甲)SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ - サンコー(三甲)SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ - サンコー(三甲)SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ - サンコー(三甲)
スタッキングフタの有無別売タイプベタ目材質PP内寸(mm)543×343×312底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)ネスティング高さ(mm)163
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623555420560300OR301OR3081個56.1593×393×322528×328×300オレンジ/オレンジなし
1
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1315065820560300OR301OR308(名入れ)1セット(10個)56.1593×393×322528×328×300オレンジ/オレンジあり
1
61,380
67,518(税込)
2以上
57,180
62,898(税込)
3以上
53,780
59,158(税込)
5以上
49,660
54,626(税込)
7以上
49,180
54,098(税込)
10以上
47,820
52,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474448620560300OR301OR3081個56.1593×393×322528×328×300オレンジ/オレンジ-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474448620560300OR301OR3088623555420560300OR301OR30820560300OR301OR308 SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ サンコー(三甲) 86235554SNコンテナー B#56 孔無・格子リブサンコー(三甲)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする