曜日別特売

SNコンテナー B#59 水抜孔無し

SNコンテナー B#59 水抜孔無し - サンコー(三甲)SNコンテナー B#59 水抜孔無し - サンコー(三甲)SNコンテナー B#59 水抜孔無し - サンコー(三甲)SNコンテナー B#59 水抜孔無し - サンコー(三甲)SNコンテナー B#59 水抜孔無し - サンコー(三甲)SNコンテナー B#59 水抜孔無し - サンコー(三甲)SNコンテナー B#59 水抜孔無し - サンコー(三甲)
材質PP有効内寸(mm)563×336×288外寸(mm)625×398×306内寸(mm)580×353×300底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)ネスティング高さ(mm)153
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623556320590000BL503BL5111個59.1625×398×306ブルー/ライトブルーなし
1
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1315066720590000BL503BL511(名入れ)1セット(10個)59.1625×398×306ブルー/ライトブルーあり
1
94,380
103,818(税込)
2以上
90,180
99,198(税込)
3以上
86,780
95,458(税込)
5以上
82,660
90,926(税込)
7以上
82,180
90,398(税込)
10以上
80,820
88,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474450420590000BL503BL5111個59.1625×398×306ブルー/ライトブルー-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474450420590000BL503BL5118623556320590000BL503BL51120590000BL503BL511 SNコンテナー B#59 水抜孔無し サンコー(三甲) 86235563SNコンテナー B#59 水抜孔無しサンコー(三甲)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする