サンコー(三甲)
SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)
材質
PP
有効内寸(mm)
600×390×237
外寸(mm)
658×448×255
内寸(mm)
615×405×247
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.02(920)
ネスティング高さ(mm)
129
嵌合商品
SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86235572
20600400GL802GL803
1個
59.6
658×448×255
ライトグレー/グレー
-
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14744529
20600400GL802GL803
1個
59.6
658×448×255
ライトグレー/グレー
なし
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13147517
20600400GL802GL803(名入れ)
1セット(10個)
59.6
658×448×255
ライトグレー/グレー
あり
1
¥
81,380
¥
89,518
(税込)
2以上
¥
77,180
¥
84,898
(税込)
3以上
¥
73,780
¥
81,158
(税込)
5以上
¥
69,660
¥
76,626
(税込)
7以上
¥
69,180
¥
76,098
(税込)
10以上
¥
67,820
¥
74,602
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86235581
20600400GL802GL803
1個
59.6
658×448×255
ライトグレー/グレー
-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る