サンコー(三甲)
折りたたみコンテナP31B
適合
カード差し:両短辺21型
材質
PP
形状
底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプ
FOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)
492×334×201
外寸(mm)
530×366×221
内寸(mm)
494×336×210
機構
長・短辺シボ面有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.00(1020)
嵌合商品
オリコン 51B-B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
フタの有無
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86240262
55491000BL504
1個
34.5
530×366×221
ブルー
なし
なし
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24258517
55491000BL504
1セット(10個)
34.5
530×366×221
ブルー
なし
なし
1
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13140350
55491000BL504(名入れ)
1セット(10個)
34.5
530×366×221
ブルー
なし
あり
1
¥
66,380
¥
73,018
(税込)
2以上
¥
62,180
¥
68,398
(税込)
3以上
¥
58,780
¥
64,658
(税込)
5以上
¥
54,660
¥
60,126
(税込)
7以上
¥
54,180
¥
59,598
(税込)
10以上
¥
52,820
¥
58,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18428139
55491000BL504
1個
34.5
530×366×221
ブルー
なし
なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24246346
55491000BL504
1個
34.5
530×366×221
ブルー
-
なし
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る