クールキャリア(リブ有) 青

クールキャリア(リブ有) 青 - サンコー(三甲)

内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率的な冷凍が可能です。
折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
限られたスペースを有効活用できます。
折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

用途蓄冷剤の洗浄、冷凍容器内容量(L)27.7種別102753BL00材質PPライトブルー質量(g)1470容量(L)27.7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×305×395外寸(mm)380×305×295内寸(mm)350×285×283収納数(蓄冷剤)リブ無し10枚、リブ有20枚圧縮荷重(kN[kgf])14.60(1490)適合寸法(mm)(蓄冷剤)160~140×270×20嵌合商品クールキャリア 3型内容量1個
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8624302610275300BL502
14,470
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする