クールキャリア オレンジ

クールキャリア オレンジ - サンコー(三甲)クールキャリア オレンジ - サンコー(三甲)

内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率的な冷凍が可能です。
折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
限られたスペースを有効活用できます。
折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

用途蓄冷剤の洗浄、冷凍容器材質PPオレンジ容量(L)23.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×305×258内容量(L)23.2外寸(mm)380×305×258内寸(mm)337×285×246内容量1個
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
型番
収納数
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8624303510230800OR301102308OR0012002型(蓄冷剤)10枚13.33(1360)
17,580
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8624304410231800OR301102318OR0012853型(蓄冷剤)18枚15.19(1550)
12,960
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする