サンコー(三甲)
コーンバーΦ34大リング(3.0m) 黄/黒
種別
8Y1072
材質
ABS,PE
色
ブラック/イエロー
質量(g)
533
外寸(mm)
128×43×3210
内容量
1個
注意
※個人宅配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86243281
8Y107200BKYE
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません