サンコー(三甲)
コーンバーΦ34用リング 白
コーンバーΦ34用のリングです。
種別
8Y1066
材質
PE
色
乳白色/ホワイト
質量(g)
34
外寸(mm)
105×43×155
内容量
1個
注意
※個人宅への配送不可です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86243306
8Y106600WH
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません