サンコー(三甲)
コーンベット付スコッチコーンM700H 赤
種別
8Y0276
材質
LDPE
質量(kg)
3
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
外寸(mm)
380×380×708
デザイン
ライン入り
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86243656
8Y027600REWH
¥
5,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません