サンコー(三甲)
サンクリーンボックス#800 150Φキャスター付 グレー
種類
集積保管庫
種別
NO64800002
材質
PE
色
グレー
外寸(mm)
1300×890×1060
内寸(mm)
1200×750×950
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86244532
64800002GLCCB
1台
なし
1
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13137586
64800002GLCCB(名入れ)
1セット(5個)
あり
1
¥
531,400
¥
584,540
(税込)
2以上
¥
516,400
¥
568,040
(税込)
3以上
¥
513,600
¥
564,960
(税込)
4以上
¥
512,200
¥
563,420
(税込)
5以上
¥
508,300
¥
559,130
(税込)
6以上
¥
507,800
¥
558,580
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。