曜日別特売

サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー

サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー - サンコー(三甲)
タイプスタッキング可種別104807BLL材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8624919510480700BL5021個47.2521×364×305479×322×290ライトブルーなし
1
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218114010480700BL502(名入れ)1セット(10個)47.2521×364×305479×322×290ライトブルーあり
1
52,380
57,618(税込)
2以上
48,180
52,998(税込)
3以上
44,780
49,258(税込)
5以上
40,660
44,726(税込)
7以上
40,180
44,198(税込)
10以上
38,820
42,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする