サンコー(三甲)
サンレイキCー2セット 青
ワンタッチ蓄冷剤付きのコールドボックスです。
内容量(L)
12.3
種別
201652BL03
材質
外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色
ブルー
質量(g)
2900
容量(L)
12.3
有効内寸(mm)
382×312×127
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
478×370×218
外寸(mm)
478×370×218
内寸(mm)
393×323×150
底形状
その他
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
393×323×110
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86255057
20165203BL503
¥
32,580
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません