サンコー(三甲)
スイッチボックス1型(セット) オレンジ
トラスコ品番
850-2415
材質
PP
色
オレンジ
種類
804602OR01
外寸(mm)
500×466×173
内寸(mm)
440×355×153
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86255242
80460201OR308
¥
32,230
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください