曜日別特売

ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 - サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 - サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 - サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 - サンコーテクノ
(2件のレビュー)

ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。

用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
注意
※下穴をあけずに、直接施工を行ってください。呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。ドライバドリルをご使用の際は、締付けトルク(呼び径5/1.502.2N・m:15022kgf・cm)に注意してください。
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
首下長(mm)
埋め込み深さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
埋め込み深さ(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86256213ALD435P501パック(50本)M40.78.535302.5
2,300
2,098
2,308(税込)
当日出荷
86256222ALD450P501パック(50本)M40.78.550402.5
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86256231ALD545P501パック(50本)M50.89.645352.9
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86256247ALD560P301パック(30本)M50.89.660502.9
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86256256ALD640P401パック(40本)M6111.540303
2,900
2,098
2,308(税込)
当日出荷
86256265ALD660P301パック(30本)M6111.560403
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86256274ALD675P251パック(25本)M6111.575603
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86256283ALD865P151パック(15本)M81.251465454.2
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
86256292ALD890P151パック(15本)M81.251490654.2
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86256213
2016-06-25
用途: 自作収納カートの作成
製造業

Kreg製のポケットホールの締結に使用しています。問題なく使用できています。ただし、ちょっとお値段が高いように感じます。品質が良いのは一目で分かりますが、そこまでの品質は私のプロジェクトでは必要ないです。同等のものが安価であったらそれを選ぶと思います。

対象商品 : 86256247
2016-07-29
用途: ALC壁
ナカオ電設電気・ガス・熱供給・水道業

内部鉄筋に当たった場合、ネジ山なめてしまうことが多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする