サンコーテクノ
D筋アンカーDGAタイプ スチール製
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途
コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
材質
スチール
表面処理
三価クロメート処理
適合材
コンクリート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径(Φmm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86256432
DGA1045
1箱(50本)
D10
14.0
D筋:400、アンカー:40
14.5
40
45
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
86256441
DGA1360
1箱(30本)
D13
17.3
D筋:550、アンカー:50
18.0
50
56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
86256457
DGA1675
1箱(20本)
D16
21.5
D筋:690、アンカー:60
22.0
60
68
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください