曜日別特売

アメラドリルAMDタイプ

アメラドリルAMDタイプ - サンコーテクノアメラドリルAMDタイプ - サンコーテクノアメラドリルAMDタイプ - サンコーテクノ
(2件のレビュー)

押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。
貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。

有効長(mm)70全長(mm)120適合機種回転用電気ドリル材質(刃)超硬チップ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86257613AMD9.0X1209.0
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86257577AMD11.0X12011.0
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86257586AMD13.5X12013.5
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86257595AMD15.0X12015.0
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86257604AMD7.5X1207.5
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86257586
2023-08-31
用途: 看板工事
アイ・エス・オー建設業・工事業

切れ味が良かったですが、いきなり空けることができますけど、細めのキリで、空けてから
のが丁寧に空く気がしました。

対象商品 : 86257577
2016-11-25
用途: ECPにアンカーを取り付けるため
建設業・工事業

こんないいものがあったなんて。。って感じです!
モノタロウには、無いものないんですね!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする