サンコーテクノ
アンカードリルADX2 SDSタイプ
刃先径(Φmm)
12.5
有効長(mm)
200
材質
超硬
シャンク径(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86257631
ADX212.5X1000SDS
1000
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
86257647
ADX212.5X1500SDS
1500
¥
16,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください