アンカーハンマー AHタイプ

アンカーハンマー AHタイプ - サンコーテクノ
(4件のレビュー)

通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。
特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。
ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。

用途あと施工アンカー施工工具種類両口ハンマー頭径(Φmm)46全長(mm)245材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途施工作業ヘッド長(mm)105材質(グリップ)特製ラバーグリップ質量(g)1500トラスコ品番557-7284内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86257656AH-15G
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86257656
2019-05-11
用途: オールアンカー施工
製造業

今までは普通のセットハンマーを使用していましたが、M12までのアンカー施工が楽になります、力が集中する?と言うかストロークも短く行けます、流石にM16には多少きつかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 86257656
2018-12-26
用途: 鉄骨立て方
千賢工業建設業・工事業

柄がもう少し短い方がいい!
でも使いやすい!オススメです。

対象商品 : 86257656
2018-02-05
用途: アンカー工事

市販のセットハンマーを使用していたがアンカー工事は
叩きやすい

対象商品 : 86257656
2016-09-29
用途: アンカー

重たい分 打ち込みが楽 丈夫なので長く使えそう
50本アンカーを打ってもびくともしない
ただ頭の部分は傷つきやすいのが欠点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする