オールコアドリルL150

オールコアドリルL150 - サンコーテクノオールコアドリルL150 - サンコーテクノオールコアドリルL150 - サンコーテクノオールコアドリルL150 - サンコーテクノオールコアドリルL150 - サンコーテクノオールコアドリルL150 - サンコーテクノ
有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86259126LA130SDS130432-6628軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル1.83
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
86259135LA150SDS150432-6636軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル2.18
31,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86259144LA180SDS180432-6644軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル2.88
43,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
86259153LA32SDS32432-6652軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル0.42
10,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86259162LA40SDS40432-6661軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル0.52
11,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
86259171LA75SDS75432-6679軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル0.96
14,600
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86259187LA90SDS90432-6687軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル1.18
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86259196LS32SDS32432-6695軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル0.39
10,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
86259205LS40SDS40432-6709軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル0.49
11,900
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86259214LS75SDS75432-6717軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル0.89
14,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86259223LV40SDS40432-6725軽量ハンマードリル、振動ドリル0.51
11,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86259232LV75SDS75432-6733軽量ハンマードリル、振動ドリル0.95
14,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする