曜日別特売

オールコールドチゼル SDS-plus軸

オールコールドチゼル SDS-plus軸 - サンコーテクノ
(7件のレビュー)
全長(mm)250シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-0161材質スチール質量(g)310先端幅(mm)約20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86259512C250SDS
2,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86259512
2023-03-07
用途: はつり

壁床のコンクリート面の軽度な斫に使用していますが、十分使える感じです。耐久性ですが・・消耗品なので、角が丸くなったり、折れるのは仕方ないと考えています。

対象商品 : 86259512
2019-01-04
用途: コンクリートはつり
鈴木ブドウ園農・林・水産業

この価格なら十分満足です。
特に改善点は見当たりません。

対象商品 : 86259512
2018-02-25
用途: コンクリートのハツリ用
都築工芸

まだ現場作業で1度使っただけですが、丈夫そうでスカッと気持ち良い切れ味でした。出てた釘も切れたほどで刃先は強そうです。グングンはつれるので仕事が早く終わりました。

対象商品 : 86259512
2017-10-29
用途: コンクリート、アスファルトのハツリ作業
インフォラボ

アスファルトメインで使用しましたが、きれいに細長い穴を開けることができました。対地面だと、もうちょっと長さがあったほうが楽ですが、壁に使うケースでは、妥当な長さだと思います。

対象商品 : 86259512
2017-10-30
用途: コンクリート部ハツリ

充電式のハンマードリルにて使用しましたが問題なく使えています(軽作業)綺麗にハツレます。

対象商品 : 86259512
2016-03-02
用途: 天然石の斫り

しっかりした作りで、安心して使用できます。

対象商品 : 86259512
2014-06-29
用途: コンクリートのハツリ
ミヤマサ 建商建設業・工事業

なかなか、先が、硬くて調子いいねー。角など、きちんと、はつれ、ますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする