サンコーテクノ
オールドリルGRタイプ
材質
超硬
シャンク形状
ストレート軸/リブ付
内容量
1パック
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86261594
GR3.0P
3
50
85
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
86261637
GR3.8P
3.8
50
85
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
86261786
GR13.0P
13
120
200
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
86261804
GR10.0P
10
90
150
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
86261603
GR3.2P
3.2
50
85
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
86261646
GR4.0P
4
50
85
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
86261795
GR15.0P
15
120
200
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
86261813
GR10.5P
10.5
90
150
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
86261612
GR3.4P
3.4
50
85
¥
900
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
86261655
GR4.3P
4.3
50
85
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
86261822
GR11.0P
11
90
150
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
86261621
GR3.5P
3.5
50
85
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
86261664
GR4.5P
4.5
50
85
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
86261831
GR9.5P
9.5
90
150
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
86261673
GR4.8P
4.8
50
85
¥
900
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
86261682
GR5.0P
5
50
85
¥
1,000
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
86261691
GR5.5P
5.5
65
100
¥
1,000
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
86261707
GR6.0P
6
65
100
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
86261716
GR6.4P
6.4
65
100
¥
1,000
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
86261725
GR6.5P
6.5
65
100
¥
1,000
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
86261734
GR7.0P
7
75
125
¥
1,300
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
86261743
GR7.5P
7.5
75
125
¥
1,300
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
86261752
GR8.0P
8
75
125
¥
1,400
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
86261761
GR8.5P
8.5
75
125
¥
1,400
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
86261777
GR9.0P
9
90
150
¥
1,500
¥
909
¥
1,000
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください