曜日別特売

オールドリルHEXLLタイプ

オールドリルHEXLLタイプ - サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプ - サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプ - サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプ - サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプ - サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプ - サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプ - サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプ - サンコーテクノ
適合機種ハンマードリルシャンク形状六角軸材質超硬仕様筒入種別六角軸全長(mm)505内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86261847HEXLL10.510.5385505
6,700
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
86261856HEXLL11.011385505
6,700
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
86261865HEXLL12.012385505
6,700
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
86261874HEXLL12.512.5385505
6,700
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
86261883HEXLL12.712.7385505
6,700
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
86261892HEXLL13.013385505
6,700
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
86261901HEXLL13.513.5385505
6,700
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
86261926HEXLL14.514.5385505
6,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
86261935HEXLL16.016385505
7,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
86261944HEXLL16.516.5385505
7,200
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
86261962HEXLL17.017385505
7,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
86261971HEXLL17.517.5385505
7,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
86261987HEXLL18.018385505
7,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
86261996HEXLL19.019385505
7,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
86262005HEXLL20.020385505
7,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
86262014HEXLL21.521.5385505
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
86262023HEXLL22.022385505
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
86262032HEXLL23.023385505
9,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
86262041HEXLL24.024385505
9,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
86262057HEXLL25.025385505
9,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
86262075HEXLL26.026385505
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
86262084HEXLL27.027385505
11,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86262093HEXLL28.028385505
11,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
86262127HEXLL30.030380505
11,800
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
86262136HEXLL32.032380505
12,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
86262145HEXLL34.034380505
15,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
86262154HEXLL35.035380505
15,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
86262163HEXLL37.037380505
17,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
86262172HEXLL38.038380505
17,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
86262181HEXLL40.040380505
19,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
86262197HEXLL42.042380505
25,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
86261917HEXLL14.314.3385505
6,400
取扱い終了
86261953HEXLL16.716.7385505
6,700
取扱い終了
86262066HEXLL25.525.5385505
8,700
取扱い終了
86262102HEXLL28.528.5385505
10,000
取扱い終了
86262111HEXLL29.029380505
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする