サンコーテクノ
オールドリルSDSタイプ トクトクパック
有効長(mm)
45
全長(mm)
110
材質
超硬
シャンク形状
SDS-plus
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86264674
SDS3.4X110-3
3.4
¥
4,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
86264683
SDS3.5X110-3
3.5
¥
4,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
86264692
SDS4.0X110-3
4
¥
4,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
86264701
SDS4.3X110-3
4.3
¥
4,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
86264717
SDS5.0X110-3
5
¥
4,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
86264726
SDS6.0X110-3
6
¥
4,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください