オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品

オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 - サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 - サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 - サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 - サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 - サンコーテクノ

2本のウィング(羽根)が共回りを防止。
内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。

用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ねじ径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
穿孔径(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86264954MG10X50P161パック(16本)6.2~8.01050(コンクリート)10、(ALC)9.555
630
629
692(税込)
4日以内出荷
86264963MG5X25P1001パック(100本)2.7~3.5525(コンクリート)5、(ALC)4.530
940
899
989(税込)
4日以内出荷
86264972MG6X30P501パック(50本)3.5~4.5630(コンクリート)6、(ALC)5.535
690
689
758(税込)
4日以内出荷
86264981MG8X40P301パック(30本)4.5~6.2840(コンクリート)8、(ALC)7.545
740
739
813(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする