曜日別特売

ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製

ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 - サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 - サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 - サンコーテクノ
(2件のレビュー)

コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。

用途
コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
注意
※最大引張荷重(kN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2でのテスト結果です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
二面幅(mm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
穿孔径(mm)
穿孔深さ(mm)
取付可能厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86266214HEA8601箱(50本)M101310608.0701~12
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
86266196HEA10101箱(25本)M12171210010.511017~42
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
86266205HEA12101箱(15本)M14191410012.51107~32
5,100
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86266205
2022-05-06
用途: 足場ブラケットの壁面取付けに使用しました。
建設業・工事業

アンカーがいらないので取り外し後は無収縮モルタルを詰めるだけで作業終了します。

1が参考にしています
対象商品 : 86266214
2018-06-19
用途: 塗装作業
渡辺組有限会社

ハードエッジアンカーHEAスチール製を注文しました。サイズ表が見づらいです。ドリル径を箱と同じように載せてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後WEB表示改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする