サンコーテクノ
石引アンカーWAタイプ ステンレス製
埋め込み深さ(mm)
30
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
外径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
剪断最大荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86267614
SWA1045
45
10.5
10
9.0
6.5
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
86267623
SWA1055
55
10.5
10
9.0
6.5
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
86267632
SWA1245
45
12.5
12
10.0
7.2
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください