曜日別特売
(2件のレビュー)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています

材質PE高さ(mm)35ブラック内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁。
※個人宅への配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8626788580992500BK901530CΦ592×35
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8626789480980400BK901550C-2Φ597×35
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-14
用途: 廃油入れ用として
サービス業

前述されている方もいますが、ピッタリとゆう訳ではなく少し緩くハマっているとゆう感じなので、風の吹き方で飛びそうとゆう印象です。
引っ掛かりはあるのですが……
保険として重しがわりにタイヤを乗せています。

対象商品 : 86267885
2020-02-28
用途: 雨晒しの廃油ドラム缶
行川オートプラザ自動車・二輪車・自転車関連業

廃油ドラム缶に水が入らないように使っている。確かに水は入らないが雨晒しの為どのくらい耐久性があるか不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする