サンコー(三甲)
プラスチックパレット R2ー1113Fー3 青
仕様
種別:SK81432301
外寸(mm)
1300×1100×150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86271534
81431301BL502
1個
低発泡PP
ライトブルー
なし
1
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13157195
81431301BL502(名入れ)
1セット(10個)
低発泡PP
ライトブルー
あり
1
¥
501,800
¥
551,980
(税込)
2以上
¥
496,800
¥
546,480
(税込)
3以上
¥
489,130
¥
538,043
(税込)
5以上
¥
484,800
¥
533,280
(税込)
7以上
¥
484,230
¥
532,653
(税込)
10以上
¥
482,800
¥
531,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
もっと見る