曜日別特売

プラスチックパレット Sー605F グレー

プラスチックパレット Sー605F グレー - サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレー - サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレー - サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレー - サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレー - サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレー - サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレー - サンコー(三甲)
(3件のレビュー)

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。

仕様種別:S605F種別2方差し単面使用型質量(kg)5.4外寸(mm)650×500×125対応ハンドリフト外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
動荷重(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8627199780330000GL8031個低発泡PEグレー400なし
1
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218447580330000GL803(名入れ)1セット(10個)低発泡PEグレー400あり
1
181,800
199,980(税込)
2以上
176,800
194,480(税込)
3以上
169,130
186,043(税込)
5以上
164,800
181,280(税込)
7以上
164,230
180,653(税込)
10以上
162,800
179,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86271997
2019-08-22
用途: 製品移動
株式会社川島工業所

金型の置き場、移動用として購入しました
手頃なサイズで申し分ないです

対象商品 : 86271997
2017-09-15
用途: 作業用踏み台
有限会社赤坂精密

大きさが丁度いい。高さもこのくらいがいいですね。安定感抜群です。

対象商品 : 86271997
2018-01-25
用途: 切粉用ドラム缶の運搬
有限会社東和精機

100*120のパレットでは、ドラム缶2個載せになり重量がかさむ為、移動に支障が有り、ドラム缶1本づつの移動で作業能率が良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする