サンコー(三甲)
ヘビーコーン700H Φ40(3.0kg)緑
トラスコ品番
854-7425
種別
8Y0065
材質
LDPE
質量(kg)
3
色
グリーン
高さ(mm)
710
種類
スタンダード
外寸(mm)
370×370×710
デザイン
無地
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
370×370×710
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86272733
8Y006500GR
¥
7,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません