曜日別特売

ヘビーコーン700H Φ40(3.7kg) 緑

ヘビーコーン700H Φ40(3.7kg) 緑 - サンコー(三甲)
グリーントラスコ品番779-7613種別8Y0064材質LDPE幅(mm)370質量(kg)3.7高さ(mm)710種類スタンダード外寸(mm)370×370×710デザイン無地内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
862727428Y006400GR
8,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする