サンコー(三甲)
ヘビーコーン700H Φ40(3.7kg)赤
トラスコ品番
779-7605
種別
8Y0061
材質
LDPE
幅(mm)
370
質量(kg)
3.7
外寸(mm)
370×370×710
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86272751
8Y006100RE
レッド
無地
スタンダード
710
¥
8,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください