サンコー(三甲)
ヘビースコッチコーン700H Φ40(2.1kg)
材質
LDPE
寸法(mm)
370×370×710
質量(kg)
約2.1
外寸(mm)
370×370×710
先端穴径(mm)
40
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
種類
高さ(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86272785
8Y004800BLWH
ライン入り
スタンダード
710
854-7414
ブルー/ホワイト
¥
7,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86272794
8Y005400GRWH
ライン入り
スタンダード
710
854-7418
グリーン/ホワイト
¥
7,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。