曜日別特売

ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.0kg) 緑

ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.0kg) 緑 - サンコー(三甲)
トラスコ品番854-7419種別8Y0056材質LDPE質量(kg)3グリーン/ホワイト高さ(mm)710種類スタンダード外寸(mm)370×370×710デザインライン入り外寸法(横×縦×高さ)(mm)370×370×710内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
862728378Y005600GRWH
8,710
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする