サンコー(三甲)
ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.0kg)青
トラスコ品番
854-7421
種別
8Y0059
材質
LDPE
質量(kg)
3
色
ブルー
外寸(mm)
370×370×710
寸法(縦×横×高さ)(mm)
370×370×710
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86272846
8Y005900BL
無地
スタンダード
710
¥
7,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません