曜日別特売

ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.7Kg)

ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.7Kg) - サンコー(三甲)ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.7Kg) - サンコー(三甲)
材質LDPE幅(mm)370質量(kg)3.7高さ(mm)710種類スタンダード外寸(mm)370×370×710デザインライン入り内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
862728558Y004900BLWHブルー/ホワイト
9,630
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
862728648Y005500GRWHグリーン/ホワイト
9,630
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする