サンコー(三甲)
ヘビースコッチコーン700H Φ40(3.7kg)赤
色
レッド/ホワイト
トラスコ品番
779-7575
種別
8Y0052
材質
LDPE
幅(mm)
370
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
710
種類
スタンダード
外寸(mm)
370×370×710
デザイン
ライン入り
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
370×370×710
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86272882
8Y005200REWH
¥
9,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください