サンコー(三甲)
サンコー マドコンOー30B 茶
トラスコ品番
439-1101
種別
SKO-O-30B-BR
材質
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)
493×335×201
外寸(mm)
530×366×221
内寸(mm)
494×336×210
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
11.34(1156)
適合カード差し
(別売)4辺21型
外寸法・高さ(mm)
221
外寸法・奥行(mm)
366
外寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
201
嵌合商品
オリコン P31B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246375
55905000BR701TM
34.7
530×366×221
ブラウン
86
¥
8,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る