曜日別特売

マドコンOー75B 赤

マドコンOー75B 赤 - サンコー(三甲)マドコンOー75B 赤 - サンコー(三甲)マドコンOー75B 赤 - サンコー(三甲)マドコンOー75B 赤 - サンコー(三甲)マドコンOー75B 赤 - サンコー(三甲)
フタの有無なしトラスコ品番432-3041種別SKOO75BRE材質PP質量(kg)3有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8627366155907000RE401TM76.5649×439×327レッド/透明
13,560
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする