サンコー(三甲)
ラバーコーン700H<反射> RE/WH
種別
8Y0134
材質
ゴム
質量(kg)
4
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
外寸(mm)
360×360×700
デザイン
ライン入り
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86274395
8Y013400REWH
¥
12,850
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません