曜日別特売

サンコー 樹脂製カラーコーンベット(2.0kg) 黒

サンコー 樹脂製カラーコーンベット(2.0kg) 黒 - サンコー(三甲)
トラスコ品番756-8550種別8Y0083材質ポリエチレン(PE)幅(mm)360ブラック高さ(mm)36内径(Φmm)290外寸(mm)360×360×36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312462178Y008300BK
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする