サンコー(三甲)
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(2.0kg)赤
トラスコ品番
756-8533
種別
8Y0079
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
360
色
レッド
高さ(mm)
36
内径(Φmm)
290
外寸(mm)
360×360×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246199
8Y007900RE
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください