サンコー(三甲)
駐車禁止コーン700H 青
質量(kg)
1
色
ブルー
外寸(mm)
380×380×700
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86276967
8Y028300BL
-
LDPE
文字入り
スタンダード
700
¥
2,830
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12332139
8Y0283【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
LDPE
文字入り
スタンダード
700
¥
2,830
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。