スイデン
ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V
(1件のレビュー)
トラスコ品番
813-1208
セット内容
本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質
ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)
9.3
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量無段階調節
風量調整
無段変速
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
羽根枚数
左右首振
材質(羽根)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86278491
SF-45MV-2VA
45
4
○
アルミ
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください