スイデン
集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90
トラスコ品番
813-1226
幅(mm)
【フード】195
質量(kg)
0.9
内径×外径(Φmm)
【ダクト接続部】90×100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×250×100
アズワン品番
64-9623-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86278543
2213000000
¥
10,400
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください