スイデン
ハンガー扇 単相200V アルミ羽根
トラスコ品番
813-1248
セット内容
本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング
材質
ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(kg)
10.2
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
風量調整
無段変速
アズワン品番
64-9623-48
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
羽根枚数
左右首振
材質(羽根)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86278753
SF-45MHV-2VA
45
4
○
プラスチック
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください